Motion
18875
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.890 pulg. de diámetro del eje, 3.160 pulg. de diámetro exterior, 0.620 pulg. de ancho general, diseño CRSHA32 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01286650
No. Fabricante 18875
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.890 pulg. de diámetro del eje, 3.160 pulg. de diámetro exterior, 0.620 pulg. de ancho general, diseño CRSHA32 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01286650
No. Fabricante 18875
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.160 pulg.
  • Ancho general
    0.620 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.890 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRSHA32
  • Tipo de diseño
    CRSHA32
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311297134
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Recomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.

Descripción general

Descripción del fabricante
18875 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal con carcasa interior para soporte de carcasa de alta resistencia
  • Identificación escalonada
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).