Motion
8TB-45

WM BERG
8TB-45

Correa de transmisión síncrona - Paso de 0.0816 in, Paso de 3.6720 in, Ancho de 0.1250 in, Dientes 45 , Poliuretano, Material de cable de acero inoxidable
Artículo MI #01287790
No. Fabricante 8TB-45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WM BERG
8TB-45

Correa de transmisión síncrona - Paso de 0.0816 in, Paso de 3.6720 in, Ancho de 0.1250 in, Dientes 45 , Poliuretano, Material de cable de acero inoxidable
Artículo MI #01287790
No. Fabricante 8TB-45
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    1/8 pulg.
  • Longitud
    3.6720 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1250 pulg.
  • Paso
    0.0816 pulg.
  • Longitud del paso
    3.6720 pulg.
  • Peso
    0.05 oz

Detalles

  • Material
    Poliuretano, cable de acero inoxidable
  • Número de Dientes  
    45
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 a 180 °F
  • Tipo
    Cinturón de distribución

Descripción general

Descripción del fabricante
8TB-45 CINTURÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo