Motion
FMO-200-AW TAMBOR
Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 16 galones, barril, ISO 46 , SAE 10 , blanco USP, composición de aceite de base mineral, sí
Artículo MI #01288615
No. Fabricante FMO-200-AW DRUM
Precio1,252.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 16 galones, barril, ISO 46 , SAE 10 , blanco USP, composición de aceite de base mineral, sí
Artículo MI #01288615
No. Fabricante FMO-200-AW DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,252.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    1
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de inflamación
    235°C/455 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215488100
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215488100
  • Viscosidad
    47
  • Índice de viscosidad
    103

Descripción general

Descripción del fabricante
L0881-061 ACEITE HIDRÁULICO FG FMO200AW 1/4DRUM
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc