Motion
FMO-350-AW  1GAL JUG

Lubriplate Lubricants Co
FMO-350-AW 1GAL JUG

Lubricante de la serie FMO-AW - Sí, 1 gal, jarras, color blanco
Artículo MI #01288854
No. Fabricante FMO-350-AW 1GAL JUG
Precio93.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
FMO-350-AW 1GAL JUG

Lubricante de la serie FMO-AW - Sí, 1 gal, jarras, color blanco
Artículo MI #01288854
No. Fabricante FMO-350-AW 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Jarras
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Fortificado con antioxidante de máxima resistencia •Estabilidad térmica y oxidativa •Sin zinc
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    249°C/480 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215688210
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215688210
  • Viscosidad
    65
  • Índice de viscosidad
    102

Descripción general

Descripción del fabricante
L0882-057 ACEITE FG FMO350AW 1GAL JUG
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc