Motion
FMO-350-AW TAMBOR
Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 16 galones, barril, ISO 68 , SAE 20 , blanco USP, composición de aceite de base mineral, sí
Artículo MI #01288866
No. Fabricante FMO-350-AW DRUM
Precio1,166.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 16 galones, barril, ISO 68 , SAE 20 , blanco USP, composición de aceite de base mineral, sí
Artículo MI #01288866
No. Fabricante FMO-350-AW DRUM
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
Precio1,166.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de inflamación
    249°C/480 °F
  • Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215488209
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215488209
  • Viscosidad
    65
  • Índice de viscosidad
    102

Descripción general

Descripción del fabricante
L0882-061 ACEITE FG FMO350AW 1/4DRUM
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos