Motion
FMO-500-AW TAMBOR
Lubricante de la serie FMO-AW - Sí, 55 galones, tambor, color blanco
Artículo MI #01289100
No. Fabricante FMO-500-AW DRUM
Precio4,539.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante de la serie FMO-AW - Sí, 55 galones, tambor, color blanco
Artículo MI #01289100
No. Fabricante FMO-500-AW DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,539.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Fortificado con antioxidante de máxima resistencia •Estabilidad térmica y oxidativa •Sin zinc
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    260°C/500 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215488315
  • Punto de vertido
    -15°C/5 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215488315
  • Viscosidad
    95
  • Índice de viscosidad
    101

Descripción general

Descripción del fabricante
FMO-500-AW 55 TAMBOR DE GAL
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos