Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 galones (EE. UU.)
- Grado ISO150
- Altura total27 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Grado de AAG40
- Vida útil5 años
- Peso134.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- Número AGMA4
- AplicaciónHidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
- Tipo de baseUSP Mineral blanco
- CertificaciónNSF H1
- ColorIncoloro
- ComposiciónAceite de base mineral blanco USP
- Tipo de contenedorPerno
- Punto de inflamación246°C/475 °F
- Grado alimentarioSí
- Número de Upc del fabricante089215488407
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Punto de vertido-15°C/5 °F
- Tipo de productoAceite para engranajes
- UPC_NO089215488407
- Viscosidad164
- Índice de viscosidad102
Descripción general
- NSF H1 registrado
- Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
- Estabilidad térmica y oxidativa
- Sin zinc
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Worm Gear LubricantNSF H1 Registered, Food Machinery Grade - Meets FDA Regulations 21 CFR 178.3570 and CFR 172.882.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature
Lubriplate FLG2In addition to delivering the unsurpassedanti-wear protection customers have to come to expect from Lubriplate H1 Food Grade Greases, the XTREMITY additive has revolutionized food grade greases by delivering extreme pressure application protection.
View Literature