Motion
FMO-2400-AW TAMBOR

Lubriplate Lubricants Co
FMO-2400-AW DRUM

Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 16 galones, barril, ISO 460 , SAE 70 , blanco USP, composición de aceite de base mineral, sí
Artículo MI #01289614
No. Fabricante FMO-2400-AW DRUM
Precio1,428.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
FMO-2400-AW DRUM

Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 16 galones, barril, ISO 460 , SAE 70 , blanco USP, composición de aceite de base mineral, sí
Artículo MI #01289614
No. Fabricante FMO-2400-AW DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,428.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Grado de AAG
    70
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    7
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de inflamación
    229°C/445 °F
  • Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215488506
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -9°C/15 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215488506
  • Viscosidad
    429
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
L0885-061 ACEITE DE ENGRANAJE FMO2400AW 1/4DRUM
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos