Motion
FMO-2400-AW TAMBOR

Lubriplate Lubricants Co
FMO-2400-AW DRUM

Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 55 gal, bidón, 460 ISO, 70 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01289618
No. Fabricante FMO-2400-AW DRUM
Precio4,572.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
FMO-2400-AW DRUM

Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 55 gal, bidón, 460 ISO, 70 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01289618
No. Fabricante FMO-2400-AW DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,572.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    70
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    7
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    229°C/445 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215488513
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -9°C/15 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215488513
  • Viscosidad
    429
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
L0885-062 ACEITE DE ENGRANAJE FMO2400AW TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc