Motion
6EM
Manguito de acoplamiento EM Type - 6, EM, División de dos piezas, Elastómero termoplástico
Artículo MI #01290790
No. Fabricante 6EM
Precio75.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento EM Type - 6, EM, División de dos piezas, Elastómero termoplástico
Artículo MI #01290790
No. Fabricante 6EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$75.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    3-3/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1-7/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Longitud a través del orificio
    1.875 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.07 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.71 CV
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6EM
  • Número de Upc del fabricante
    697950276670
  • Material
    TPR
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    S-Flex
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    EM
  • Capacidad de par
    450 pulg.
  • UPC_NO
    697950276670

Descripción general

Descripción del fabricante
6EM BRIDA QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle