Motion
PT20008NA-100
Manguera industrial Tubo de freno neumático de PVC - 3/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 45 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material del tubo de PVC, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #01290959
No. Fabricante PT20008NA-100
Precio1.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Tubo de freno neumático de PVC - 3/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 45 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material del tubo de PVC, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #01290959
No. Fabricante PT20008NA-100
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
Su precio$1.03/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Peso de la manguera
    5.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.5 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.06 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    135 psi
  • Color
    Natural
  • Accesorios compatibles
    Minibarb
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PT20008NA-100
  • Número de Upc del fabricante
    725975016206
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    105 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie PT200
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA
  • Material del tubo
    PVC
  • Aplicaciones típicas
    Dispensación de alimentos y bebidas: plantas embotelladoras, máquinas de fabricación de hielo, drenaje de aire acondicionado, drenaje de refrigeración, drenaje de hornos.
  • UPC_NO
    725975016206
  • Presión de trabajo
    45 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PT20008NA-100 1/2 TUBOS DE PLÁSTICO
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos