Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura0.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-2
- Diámetro interior0.1 pulg.
- Diámetro interior0.1 pulg.
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo0.75 pulg.
- Presión de funcionamiento300 psi
- Diámetro exterior0.125 pulg.
- Diámetro exterior0.125 pulg.
- Longitud total100.00 pies
- Diámetro interior del tubo0.100 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.130 pulg.
- Grosor de la pared0.015 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Presión de estallido1000 psi
- ColorNatural
- Accesorios compatiblesPulsar para conectar, Minibarb
- Tipo de fluidoAire
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliamida
- Material del tubo interiorPoliamida
- Número de Upc del fabricante725975016268
- Especificación del materialEstabilizado por UV
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura máxima180 °F
- Presión máxima de trabajo300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente300 psi
- Tipos de productosExtruido
- Tipo de refuerzoEstabilizado por UV
- Material del tuboPoliamida
- TipoPT230 tubo
- Aplicaciones típicasAire y uso general.
Descripción general
- La resistencia UV dura más que todos los competidores
- Cientos de estilos entre los que elegir
- Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.