Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior93.30 mm
- Ancho general10 mm
- Diámetro del eje76 mm
- Peso0.22 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-80 a 350°F
- Descripción Palabra claveDiseño 32
- Tipo de diseño32
- Material labialSilicona
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893988009
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general