Motion
187 KIT
Kit de sellos de aceite - Medios sellos, 2.450 pulg. de diámetro del eje, 3.000 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho, reborde de silicona
Artículo MI #01291680
No. Fabricante 187 KIT
Precio35.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de sellos de aceite - Medios sellos, 2.450 pulg. de diámetro del eje, 3.000 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho, reborde de silicona
Artículo MI #01291680
No. Fabricante 187 KIT
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
Precio35.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.000 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.450 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Medios sellos
  • El kit consta de
    (2) 181614 Medios sellos
  • Material labial
    Silicona
  • Número de Upc del fabricante
    085311000291
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a 325 °F
  • UPC_NO
    085311000291

Descripción general

Descripción del fabricante
187 KIT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo