Motion
191
Sello de aceite de poliacrilato - Sólido, 2.630 pulg. de diámetro del eje, 3.236 pulg. de diámetro exterior, 0.215 pulg. de ancho general, diseño de KIT, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01291746
No. Fabricante 191
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato - Sólido, 2.630 pulg. de diámetro del eje, 3.236 pulg. de diámetro exterior, 0.215 pulg. de ancho general, diseño de KIT, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01291746
No. Fabricante 191
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.236 pulg.
  • Ancho general
    0.215 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.630 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Kit en caja
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño del KIT
  • Tipo de diseño
    KIT
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311000307
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
191 KIT
  • Sello Skf(S) y/o componente(S) de sello o accesorios empaquetados en un kit en caja.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo