Motion
199
Sello de aceite de silicona - Rígido, 2.430 pulg. de diámetro del eje, 3.025 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño KIT, material de silicona para labios
Artículo MI #01291889
No. Fabricante 199
Precio72.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de silicona - Rígido, 2.430 pulg. de diámetro del eje, 3.025 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño KIT, material de silicona para labios
Artículo MI #01291889
No. Fabricante 199
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
Precio72.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.025 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.430 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Kit en caja
  • Rango de temperatura continua
    -100 a 325°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño del KIT
  • Tipo de diseño
    KIT
  • Material labial
    Silicona
  • Número de Upc del fabricante
    085311000369
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
199 KIT
  • Sello Skf(S) y/o componente(S) de sello o accesorios empaquetados en un kit en caja.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good