Motion
SPA-26

Martin
SPA-26

Pieza de conector de pasador de cizallamiento - Adaptador de pasador de cizallamiento, para uso con: SPH-26, 4.8750 pulg. de longitud
Artículo MI #01292003
No. Fabricante SPA-26
Precio2,176.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SPA-26

Pieza de conector de pasador de cizallamiento - Adaptador de pasador de cizallamiento, para uso con: SPH-26, 4.8750 pulg. de longitud
Artículo MI #01292003
No. Fabricante SPA-26
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
Precio2,176.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    13-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    13.5 pulg.
  • Peso
    66.00 lb

Detalles

  • Número de centro
    SPH-26
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950049854
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de pieza
    Adaptador de pasador de corte

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE PASADOR DE CORTE SPA-26
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle