Motion
SPC-19
Martin SPC-19 COLLAR DE SEGURIDAD
Artículo MI #01292987
No. Fabricante SPC-19
Precio137.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martin SPC-19 COLLAR DE SEGURIDAD
Artículo MI #01292987
No. Fabricante SPC-19
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
Su precio$137.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950049939
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC-19 COLLAR DE PASADOR DE CORTE
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle