Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.500 pulg.
- Ancho general0.219 pulg.
- Diámetro del eje2.688 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoFF1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialSensación
- Tipo de labioLabio de fieltro
- Tipo de lubricanteGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311001175
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 200 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes