Motion
PT24044BU-100
Tubos de freno de aire de polietileno Weatherhead (Eaton): 0.170 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 0.62 pulg.
Artículo MI #01293261
No. Fabricante PT24044BU-100
Precio0.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de freno de aire de polietileno Weatherhead (Eaton): 0.170 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 0.62 pulg.
Artículo MI #01293261
No. Fabricante PT24044BU-100
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
Precio0.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    0.62 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -44
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    0.62 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    133 psi
  • Diámetro exterior
    0.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    100.00 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.170 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.250 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.04 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    400 psi
  • Color
    Azul
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéter
  • Material del tubo interior
    Polietileno
  • Número de Upc del fabricante
    725975016640
  • Especificación del material
    Estabilizado por UV
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    135 °F
  • Temperatura máxima
    135 °F
  • Presión máxima de trabajo
    133 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    133 psi
  • Tipos de productos
    Extruido
  • Tipo de refuerzo
    Estabilizado por UV
  • Material del tubo
    Polietileno
  • Tipo
    PT240 tubo
  • Aplicaciones típicas
    Líquido y gas.

Descripción general

Descripción del fabricante
PT24044BU-100 1/4 TUBOS DE PLÁSTICO
  • La resistencia UV dura más que todos los competidores
  • Cientos de estilos entre los que elegir
  • Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good