Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura0.62 pulg.
- Tamaño del salpicadero-44
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo0.62 pulg.
- Presión de funcionamiento133 psi
- Diámetro exterior0.25 pulg.
- Diámetro exterior0.25 pulg.
- Longitud total100.00 pies
- Diámetro interior del tubo0.170 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.250 pulg.
- Grosor de la pared0.04 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Presión de estallido400 psi
- ColorVerde
- Tipo de fluidoAire
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéter
- Material del tubo interiorPolietileno
- Número de Upc del fabricante725975016657
- Especificación del materialEstabilizado por UV
- Temperatura máxima de funcionamiento135 °F
- Temperatura máxima135 °F
- Presión máxima de trabajo133 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente133 psi
- Tipos de productosExtruido
- Tipo de refuerzoEstabilizado por UV
- Material del tuboPolietileno
- TipoPT240 tubo
- Aplicaciones típicasLíquido y gas.
Descripción general
- La resistencia UV dura más que todos los competidores
- Cientos de estilos entre los que elegir
- Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosEl acoplamiento de acoplamiento ciego de desconexión rápida universal (UQDB) Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de refrigeración líquida de centros de datos, proporcionando una conexión segura y autoalineable de acoplamiento ciego que cumple con las especificaciones del Open Compute Project (OCP). Su diseño de cara plana sin derrames, su construcción en acero inoxidable y su alto rendimiento de flujo ayudan a garantizar un funcionamiento fiable y sin fugas en sistemas de gestión térmica de misión crítica.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
Acoplamiento ADB de aluminio plano Danfoss Hansen diseñado para aplicaciones de refrigeración de centros de datos. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. El acoplamiento admite sistemas de gestión térmica eficientes al ofrecer alto rendimiento, durabilidad y menor tiempo de inactividad en las operaciones del centro de datos.