Motion
20700
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.047 pulg. de diámetro del eje, 3.268 pulg. de diámetro exterior, 0.709 pulg. de ancho general, diseño de KIT, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01294228
No. Fabricante 20700
Price $45.72 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.047 pulg. de diámetro del eje, 3.268 pulg. de diámetro exterior, 0.709 pulg. de ancho general, diseño de KIT, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01294228
No. Fabricante 20700

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 45.72 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    3.268 pulg.
  • Ancho general
    0.709 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.047 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Details

  • Descripción de construcción
    Kit en caja
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño del KIT
  • Tipo de diseño
    KIT
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311263870
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
20700 SELLO DE ACEITE
  • Sello Skf(S) y/o componente(S) de sello o accesorios empaquetados en un kit en caja.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo