Motion
5685
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 0.563 pulg. de diámetro del eje, 1.124 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño HM14 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01294418
No. Fabricante 5685
Precio13.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 0.563 pulg. de diámetro del eje, 1.124 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño HM14 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01294418
No. Fabricante 5685

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.124 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.563 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HM14
  • Tipo de diseño
    HM14
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado
  • Número de Upc del fabricante
    085311003933
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    3 psi a 0-2000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Las aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.

Descripción general

Descripción del fabricante
5685 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Sin carga de primavera
  • Una sola boquilla para retención de grasa o exclusión de suciedad en aplicaciones con velocidades más lentas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo