Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.997 pulg.
- Ancho general0.438 pulg.
- Diámetro del eje1.250 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400320;400321;400324;400325
- Mangas de desgaste compatibles99125;99817
- Descripción de construcciónSello de aceite, labio SKF WAVE, presión
- Tipo de diseñoCRWA5
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio ondulado
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311011228
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión50 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaBombas, cajas de cambios
Descripción general
- Los sellos Wave CRW5 y CRWA5 están diseñados para soportar diferenciales de presión moderados
- SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
- El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción