Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior10.500 pulg.
- Ancho general0.750 pulg.
- Diámetro del eje8.750 pulg.
- Peso1.03 lb
Detalles
- Descripción de construcciónJunta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
- Rango de temperatura continua-40 a 200°F
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveModelo 23
- Tipo de diseñoModelo 23
- Código de armonización4016935020
- Material labialFresadora derecha N
- Tipo de labioLabio único, dividido
- Número de catálogo del fabricante25003-3949
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- MaterialMILL-RIGHT® N - Nitrilo
- Velocidad máxima de superficie del eje2,000 pies/min
- Temperatura máxima200 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Tolerancia a la presiónTemperatura ambiente
- Tipo de selloSello de aceite
- SerieModelo 23
- Sólido/DivididoDivisión
- Material del resorte302SS
- Aplicación típicaJunta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.
Descripción general
- Se requiere placa de cubierta
- Más de 300,000 tamaños disponibles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelGarlock proporciona soluciones de sellado de alto rendimiento para el procesamiento de aluminio y acero, diseñadas para soportar temperaturas, presiones y contaminación extremas. Estos productos duraderos reducen el tiempo de inactividad, prolongan la vida útil de los rodamientos y mejoran la eficiencia, la productividad y la rentabilidad.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLLa rápida respuesta de Garlock y el excelente rendimiento de la junta, el sistema se sella completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares.
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua experimentó inundaciones cuando un sello de la competencia falló en una penetración de entrada de río de 24 pulgadas. Sustituirlo por LINK-SEAL Modelo C restauró la protección, evitando fugas y protegiendo el equipo crítico de la sala de control.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.