Motion
10047
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.000 pulg. de diámetro del eje, 1.828 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño CRW1 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01294738
No. Fabricante 10047
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.000 pulg. de diámetro del eje, 1.828 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño CRW1 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01294738
No. Fabricante 10047
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.828 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.000 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRW1
  • Tipo de diseño
    CRW1
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311008457
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
10047 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno