Motion
35X52X8  CRWA1 P

CR SEALS (SKF)
35X52X8 CRWA1 P

Sello de aceite de doble labio - Sólido, 35 mm Diámetro del eje, 52 mm OD, 8 mm Ancho general, Diseño CRWA1 , Material de labio de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01295289
No. Fabricante 35X52X8 CRWA1 P
Precio18.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
35X52X8 CRWA1 P

Sello de aceite de doble labio - Sólido, 35 mm Diámetro del eje, 52 mm OD, 8 mm Ancho general, Diseño CRWA1 , Material de labio de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01295289
No. Fabricante 35X52X8 CRWA1 P
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
Su precio$18.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Mangas de desgaste compatibles
    99139;99820
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Tipo de diseño
    CRWA1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311013369
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
35X52X8 CRWA1 P SELLO DE POLIACRILATO DOBLE
  • SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
  • El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción
  • Fácil instalación y ajuste firme y preciso en el orificio de la carcasa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron