Motion
25003-4839

GARLOCK KLOZURE
25003-4839

Sello de aceite - División, 24.875 pulg. de diámetro del eje, 26.875 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general
Artículo MI #01295852
No. Fabricante 25003-4839
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25003-4839

Sello de aceite - División, 24.875 pulg. de diámetro del eje, 26.875 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general
Artículo MI #01295852
No. Fabricante 25003-4839
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    26.875 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    24.875 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744054717
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
23X4839 MILL-DERECHA N SPLIT 24.875"ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good