Motion
6270
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.937 pulg. de diámetro del eje, 5.377 pulg. de diámetro exterior, 0.906 pulg. de ancho general, diseño 21 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01295902
No. Fabricante 6270
Precio98.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.937 pulg. de diámetro del eje, 5.377 pulg. de diámetro exterior, 0.906 pulg. de ancho general, diseño 21 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01295902
No. Fabricante 6270

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.377 pulg.
  • Ancho general
    0.906 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.937 pulg.
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Labio doble, elemento doble
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 21
  • Tipo de diseño
    21
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893466729
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
6270 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"