Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.531 pulg.
- Ancho general0.300 pulg.
- Diámetro del eje1.610 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSellos de grasa para entornos muy contaminados
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 26
- Tipo de diseño26
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893512686
- Velocidad máxima de superficie del eje750 fpm
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg.
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general