Motion
6312
Sello de aceite de cuero - Rígido, 1.500 pulg. de diámetro del eje, 2.187 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño 8L , material labial de cuero
Artículo MI #01295927
No. Fabricante 6312
Precio117.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de cuero - Rígido, 1.500 pulg. de diámetro del eje, 2.187 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño 8L , material labial de cuero
Artículo MI #01295927
No. Fabricante 6312
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
Precio117.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.187 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.500 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sellos de grasa para entornos muy contaminados
  • Rango de temperatura continua
    -50 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 8L
  • Tipo de diseño
    8L
  • Material labial
    Piel
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893466736
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    750 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
6312 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo