Motion
6336S
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.562 pulg. de diámetro del eje, 2.701 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 26 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01295964
No. Fabricante 6336S
Precio73.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.562 pulg. de diámetro del eje, 2.701 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 26 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01295964
No. Fabricante 6336S
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
Precio73.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.701 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.562 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sellos de grasa para entornos muy contaminados
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 26
  • Tipo de diseño
    26
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893512792
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    750 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
6336S SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo