Motion
6638S
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 3.500 pulg. de diámetro del eje, 4.848 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01296494
No. Fabricante 6638S
Precio96.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 3.500 pulg. de diámetro del eje, 4.848 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01296494
No. Fabricante 6638S
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
Su precio$96.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.848 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.500 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior, especial
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893513133
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especial: consulte a Federal Mogul

Descripción general

Descripción del fabricante
6638S SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"