Motion
6649
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.125 pulg. de diámetro del eje, 8.250 pulg. de diámetro exterior, 0.571 pulg. de ancho general, diseño 52 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01296546
No. Fabricante 6649
Precio285.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.125 pulg. de diámetro del eje, 8.250 pulg. de diámetro exterior, 0.571 pulg. de ancho general, diseño 52 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01296546
No. Fabricante 6649
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
Precio285.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.250 pulg.
  • Ancho general
    0.571 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.125 pulg.
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 52
  • Tipo de diseño
    52
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893466828
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
6649 SELLO DE ACEITE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good