Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.001 pulg.
- Ancho general0.531 pulg.
- Diámetro del eje1.500 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Descripción de construcciónLabio doble, elemento doble
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 1S
- Tipo de diseño1S
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893513195
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general