Motion
17458
Sello de aceite de EPDM - Sólido, 1.747 pulg. de diámetro del eje, 2.623 pulg. de diámetro exterior, 0.365 pulg. de ancho general, diseño HMS14 , material labial de EPDM
Artículo MI #01296683
No. Fabricante 17458
Precio21.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de EPDM - Sólido, 1.747 pulg. de diámetro del eje, 2.623 pulg. de diámetro exterior, 0.365 pulg. de ancho general, diseño HMS14 , material labial de EPDM
Artículo MI #01296683
No. Fabricante 17458
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
Precio21.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.623 pulg.
  • Ancho general
    0.365 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.747 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMS14
  • Tipo de diseño
    HMS14
  • Material labial
    EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    085311884327
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
17458 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"