Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.730 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje1.796 pulg.
- Peso0.18 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-50 a 200°F
- Descripción Palabra claveDiseño 201
- Tipo de diseño201
- Material labialPiel
- Tipo de labioLabio individual sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893466835
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
Descripción del fabricante
6781 SELLO DE ACEITE