Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.254 pulg.
- Ancho general0.536 pulg.
- Diámetro del eje1.000 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- CarcasaCon estuche interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte con estuche interior, especial
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893513355
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEspecial: consulte a Federal Mogul