Descripción general
Descripción del fabricante
23X5628 MILL-DERECHA N SPLIT 6.300"ID
- Se requiere placa de cubierta
- Más de 300,000 tamaños disponibles.
Especificaciones
- Sólido/DivididoDivisión
- Diámetro del eje6.300 pulg.
- Diámetro exterior7.781 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Tipo de diseñoModelo 23
- MaterialMILL-RIGHT® N - Nitrilo
- Tipo de selloSello de aceite
- Material labialFresadora derecha N
- Tipo de labioLabio único, dividido
- Descripción Palabra claveModelo 23
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Tolerancia a la presiónTemperatura ambiente
- País de origenEE. UU.
- Material del resorte302SS
- Número de Upc del fabricante717744056780
- Velocidad máxima de superficie del eje2,000 pies/min
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
- SerieModelo 23
- Número de catálogo del fabricante25003-5628
- Descripción de construcciónJunta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
- Código de armonización4016935020
- Aplicación típicaJunta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.
- Peso0.76 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 200°F
- Temperatura máxima200 °F
- Temperatura mínima-40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad