Motion
6985
Sello de aceite de fieltro: sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 2.633 pulg. de diámetro exterior, 0.347 pulg. de ancho general, diseño 29 , material de borde de fieltro
Artículo MI #01297025
No. Fabricante 6985
Precio42.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de fieltro: sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 2.633 pulg. de diámetro exterior, 0.347 pulg. de ancho general, diseño 29 , material de borde de fieltro
Artículo MI #01297025
No. Fabricante 6985
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
Precio42.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.633 pulg.
  • Ancho general
    0.347 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.875 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -65 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 29
  • Tipo de diseño
    29
  • Material labial
    Sensación
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893466910
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
6985 SELLO DE ACEITE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo