Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.332 pulg.
- Ancho general0.531 pulg.
- Diámetro del eje1.687 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 276
- Tipo de diseño276
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893513720
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general