Motion
7/64X50FT TUBOS DE VACÍO WW

Gates
7/64X50FT WW VACUUM TUBING

Manguera industrial - Diámetro interior de 7/64 in, Presión de trabajo de 10 psi, Tipo de manguera de lavado de parabrisas, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, Longitud de 50 pies
Artículo MI #01297249
No. Fabricante 7/64X50FT WW VACUUM TUBING
Precio44.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
7/64X50FT WW VACUUM TUBING

Manguera industrial - Diámetro interior de 7/64 in, Presión de trabajo de 10 psi, Tipo de manguera de lavado de parabrisas, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, Longitud de 50 pies
Artículo MI #01297249
No. Fabricante 7/64X50FT WW VACUUM TUBING
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
Precio44.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    1.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    7/64 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.22 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La manguera ideal para sustituir el tubo de PVC utilizado para el parabrisas o las arandelas de los faros de los coches, para conectar accesorios de coches accionados por vacío y para descargar el desbordamiento del radiador o el agua de lluvia
  • Color
    Negro
  • Construcción
    No reforzado
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Ideal para sistemas de lavaparabrisas y accesorios accionados por vacío.
  • Código de armonización
    4009.11.0000
  • Tipo de manguera
    Manguera de lavaparabrisas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4040-4101
  • Número de Upc del fabricante
    072053005943
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Ninguna
  • Estándares cumplidos
    AAG J1037
  • Rango de temperatura
    -40 a +257 F°
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    072053005943
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
27041 TUBO DE LIMPIADOR/VACÍO
  • Construcción resistente al vacío y al acodamiento
  • Vacío nominal a 24" Hg (610mm)
  • Cumple con las especificaciones SAE J1037, J942b
  • Rango de temperatura: -40 C a +125 C (-40 F a +257 F)
  • Sigue siendo flexible para facilitar la instalación y la limpieza
  • Resistente a las condiciones dañinas bajo la campana
  • Resistente al calor, al ozono, al refrigerante y al acodamiento
  • Presión de trabajo de 25 psi

También puede gustarle