Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Radio de curvatura mínimo2.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.45 pulg.
- Peso3.95 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa manguera ideal para sustituir el tubo de PVC utilizado para el parabrisas o las arandelas de los faros de los coches, para conectar accesorios de coches accionados por vacío y para descargar el desbordamiento del radiador o el agua de lluvia
- ColorNegro
- ConstrucciónNo reforzado
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma EPDM
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Ideal para sistemas de lavaparabrisas y accesorios accionados por vacío.
- Código de armonización4009.11.0000
- Tipo de mangueraManguera de lavaparabrisas
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4040-4110
- Número de Upc del fabricante072053005974
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima257 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Material de refuerzoNinguna
- Estándares cumplidosAAG J1037
- Rango de temperatura-40 a +257 F°
- Color del tuboNegro
- Material del tuboGoma EPDM
- UPC_NO072053005974
- Presión de trabajo10 psi
Descripción general
- Construcción resistente al vacío y al acodamiento
- Vacío nominal a 24" Hg (610mm)
- Cumple con las especificaciones SAE J1037, J942b
- Rango de temperatura: -40 C a +125 C (-40 F a +257 F)
- Sigue siendo flexible para facilitar la instalación y la limpieza
- Resistente a las condiciones dañinas bajo la campana
- Resistente al calor, al ozono, al refrigerante y al acodamiento
- Presión de trabajo de 25 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.