Motion
7354N
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 4.375 pulg. de diámetro del eje, 5.500 pulg. de diámetro exterior, 0.570 pulg. de ancho general, diseño 8S , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01297299
No. Fabricante 7354N
Precio140.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 4.375 pulg. de diámetro del eje, 5.500 pulg. de diámetro exterior, 0.570 pulg. de ancho general, diseño 8S , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01297299
No. Fabricante 7354N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio140.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.500 pulg.
  • Ancho general
    0.570 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.375 pulg.
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sellos de grasa para entornos muy contaminados
  • Rango de temperatura continua
    -20 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 8S
  • Tipo de diseño
    8S
  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893513997
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    750 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
7354N SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo