Motion
7399S
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 0.625 pulg. de diámetro del eje, 0.945 pulg. de diámetro exterior, 0.188 pulg. de ancho general, diseño 24 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01297343
No. Fabricante 7399S
Price$13.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 0.625 pulg. de diámetro del eje, 0.945 pulg. de diámetro exterior, 0.188 pulg. de ancho general, diseño 24 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01297343
No. Fabricante 7399S
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
Su precio$13.75/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    0.945 pulg.
  • Ancho general
    0.188 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Details

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 24
  • Tipo de diseño
    24
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893514048
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
7399S SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo