Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.627 pulg.
- Ancho general0.455 pulg.
- Diámetro del eje1.656 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- Descripción de construcciónLabio doble, elemento doble
- Rango de temperatura continua-20 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño 1S
- Tipo de diseño1S
- Material labialPoliacrilato
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893514062
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general