Motion
7607
Sello de aceite de fieltro: sólido, 1.730 pulg. de diámetro del eje, 2.340 pulg. de diámetro exterior, 0.280 pulg. de ancho general, material de borde de fieltro
Artículo MI #01297466
No. Fabricante 7607
Precio34.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de fieltro: sólido, 1.730 pulg. de diámetro del eje, 2.340 pulg. de diámetro exterior, 0.280 pulg. de ancho general, material de borde de fieltro
Artículo MI #01297466
No. Fabricante 7607
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
Precio34.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.340 pulg.
  • Ancho general
    0.280 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.730 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, sin resorte, cargado con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -65 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño
  • Material labial
    Sensación
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893466972
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especial: consulte a Federal Mogul

Descripción general

Descripción del fabricante
7607 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo