Motion
13508
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.375 pulg. de diámetro del eje, 4.555 pulg. de diámetro exterior, 0.547 pulg. de ancho general, diseño J8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01297633
No. Fabricante 13508
Precio128.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.375 pulg. de diámetro del eje, 4.555 pulg. de diámetro exterior, 0.547 pulg. de ancho general, diseño J8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01297633
No. Fabricante 13508
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
Precio128.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.555 pulg.
  • Ancho general
    0.547 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.375 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Encapsulado en metal, de una sola boquilla, cargado por resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño J8
  • Tipo de diseño
    J8
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311012423
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    En general, se denominan pernos en los tipos.

Descripción general

Descripción del fabricante
13508 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Lazo único
  • Cargado por resorte
  • Con brida atornillada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo