Motion
8421S
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.562 pulg. de diámetro del eje, 2.066 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 33 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01297824
No. Fabricante 8421S
Precio28.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.562 pulg. de diámetro del eje, 2.066 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 33 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01297824
No. Fabricante 8421S
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
Precio28.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.066 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.562 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 33
  • Tipo de diseño
    33
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893514765
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
8421S SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno