Motion
8515N
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 2.816 pulg. de diámetro exterior, 0.770 pulg. de ancho general, diseño 74 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01297861
No. Fabricante 8515N
Precio54.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 2.816 pulg. de diámetro exterior, 0.770 pulg. de ancho general, diseño 74 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01297861
No. Fabricante 8515N
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
Precio54.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.816 pulg.
  • Ancho general
    0.770 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.875 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -20 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 74
  • Tipo de diseño
    74
  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893514826
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
8515N SELLO DE ACEITE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno